SIRENA - TWS LED : élément lumineux orange - lumière fixe - lentille opaque - V24ACDC - 32202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152322020
Réf. Sonepar
03020232202
Réf. Fournisseur
32202
Marque
SIRENA
fonction:
lumière continue
couleur:
orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP66


