SIRENA - TWS LED : élément lumineux orange - lumière fixe - lentille opaque - V24ACDC - 32232
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière continue/clignotante
couleur - orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152322327
Réf. Sonepar
03020232232
Réf. Fournisseur
32232
Marque
SIRENA
fonction:
lumière continue/clignotante
couleur:
orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP66


