SIRENA - TWS LED : élément lumineux rouge - effet fixe/flash - lentille opaque - 240VAC - 32283

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue/clignotante
couleur - rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 240...240 V
type de tension - AC
diamètre externe - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152322839
Réf. Sonepar
03020232283
Réf. Fournisseur
32283
Marque
SIRENA
fonction:
lumière continue/clignotante
couleur:
rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
240...240 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
75 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
240...240 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP66


