SIRENA - TWS LED : élément lumineux rouge - lumière fixe - lentille opaque - V240AC - 32223

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 240...240 V
tension de fonctionnement CC - 240...240 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152322235
Réf. Sonepar
03020232223
Réf. Fournisseur
32223
Marque
SIRENA
fonction:
lumière continue
couleur:
rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
240...240 V
tension de fonctionnement CC:
240...240 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
240...240 V
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP66


