SIRENA - TWS LED : élément lumineux rouge - lumière fixe - lentille opaque - V24ACDC - 32203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152322037
Réf. Sonepar
03020232203
Réf. Fournisseur
32203
Marque
SIRENA
fonction:
lumière continue
couleur:
rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP66


