SIRENA - TWS LED : élément lumineux vert - fixe/flash - lentille transparente- V110AC - 33224

CopieCopie
SIRENA - TWS LED : élément lumineux vert - fixe/flash - lentille transparente- V110AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - vert

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension de fonctionnement CC - 110...110 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152332241

Réf. Sonepar

03020233224

Réf. Fournisseur

33224

Marque

SIRENA

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

vert

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...110 V

tension de fonctionnement CC:

110...110 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...110 V

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP66

TWS LED : élément lumineux vert - fixe/flash - lentille transparente- V110AC