SIRENA - TWS MDA : élément acoustique - 32 tonalités - 100dB - IP54 - V110AC - gris - 27792

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - autre
diamètre externe - 70 mm
couleur - autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...110 V
tension de fonctionnement CC - 110...110 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152277924
Réf. Sonepar
03020227792
Réf. Fournisseur
27792
Réf. Commerciale
SIRENA
fonction:
autre
diamètre externe:
70 mm
couleur:
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...110 V
tension de fonctionnement CC:
110...110 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...110 V
type de tension:
AC
son ajustable:
Non
indice de protection (IP):
IP54