SIRENA - TWS MDA : élément acoustique - 32 tonalités - 100dB - IP54 - V110AC - noir - 27796

CopieCopie
SIRENA - TWS MDA : élément acoustique - 32 tonalités - 100dB - IP54 - V110AC - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - autre

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension de fonctionnement CC - 110...110 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152277962

Réf. Sonepar

03020227796

Réf. Fournisseur

27796

Réf. Commerciale

SIRENA

fonction:

autre

diamètre externe:

70 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...110 V

tension de fonctionnement CC:

110...110 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...110 V

type de tension:

AC

son ajustable:

Non

indice de protection (IP):

IP54

TWS MDA : élément acoustique - 32 tonalités - 100dB - IP54 - V110AC - noir