SIRENA - TWS MDA : élément acoustique - 32 tonalités - 100dB - IP54 - V12/24ACDC - gris - 27790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - autre
diamètre externe - 70 mm
couleur - autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...24 V
tension de fonctionnement CC - 12...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152277900
Réf. Sonepar
03020227790
Réf. Fournisseur
27790
Marque
SIRENA
fonction:
autre
diamètre externe:
70 mm
couleur:
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...24 V
type de tension:
AC/DC
son ajustable:
Non
indice de protection (IP):
IP54
volume:
93 dB


