SIRENA - TWS MDA : élément acoustique - 32 tonalités - 100dB - IP54 - V240AC - gris - 27793

CopieCopie
SIRENA - TWS MDA : élément acoustique - 32 tonalités - 100dB - IP54 - V240AC - gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - autre

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 240...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 240...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152277931

Réf. Sonepar

03020227793

Réf. Fournisseur

27793

Réf. Commerciale

SIRENA

fonction:

autre

diamètre externe:

70 mm

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

240...240 V

tension de fonctionnement CC:

240...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

240...240 V

type de tension:

AC

son ajustable:

Non

indice de protection (IP):

IP54

volume:

93 dB

TWS MDA : élément acoustique - 32 tonalités - 100dB - IP54 - V240AC - gris