SIRENA - TWS PZO : élément acoutisque - 6 tonalités - 81dB - IP54 - V12/48ACDC - gris - 27718

CopieCopie
SIRENA - TWS PZO : élément acoutisque - 6 tonalités - 81dB - IP54 - V12/48ACDC - gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - autre

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...48 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152277184

Réf. Sonepar

03020227718

Réf. Fournisseur

27718

Marque

SIRENA

fonction:

autre

diamètre externe:

70 mm

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...48 V

tension de fonctionnement CC:

12...48 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...48 V

type de tension:

AC/DC

son ajustable:

Non

indice de protection (IP):

IP54

volume:

85 dB

TWS PZO : élément acoutisque - 6 tonalités - 81dB - IP54 - V12/48ACDC - gris