SIRENA - TWS PZO : élément acoutisque - 6 tonalités - 81dB - IP54 - V120/240AC - noir - 27628

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - autre
diamètre externe - 70 mm
couleur - noir
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...240 V
tension de fonctionnement CC - 110...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152276286
Réf. Sonepar
03020227628
Réf. Fournisseur
27628
Marque
SIRENA
fonction:
autre
diamètre externe:
70 mm
couleur:
noir
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...240 V
tension de fonctionnement CC:
110...240 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...240 V
type de tension:
AC
son ajustable:
Non
indice de protection (IP):
IP54
volume:
85 dB


