SIRENA - TWS RGA : élément lumineux mulcitolore - fixe/flash - IP66 - V12/24ACDC - noir - 33448

CopieCopie
SIRENA - TWS RGA : élément lumineux mulcitolore - fixe/flash - IP66 - V12/24ACDC - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152334481

Réf. Sonepar

03020233448

Réf. Fournisseur

33448

Marque

SIRENA

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...24 V

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP66

TWS RGA : élément lumineux mulcitolore - fixe/flash - IP66 - V12/24ACDC - noir