SIRENA - TWS S : élément extra lumineux blc - fixe/flash - lent. transparente - V12/24DAC - 33436

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue/clignotante
couleur - incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...24 V
tension de fonctionnement CC - 12...24 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152334368
Réf. Sonepar
03020233436
Réf. Fournisseur
33436
Marque
SIRENA
fonction:
lumière continue/clignotante
couleur:
incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...24 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP66


