SIRENA - TWS S : élément extra lumineux jau - fixe/flash - lent. transparente - V12/24DAC - 33435

CopieCopie
SIRENA - TWS S : élément extra lumineux jau - fixe/flash - lent. transparente - V12/24DAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - jaune

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152334351

Réf. Sonepar

03020233435

Réf. Fournisseur

33435

Marque

SIRENA

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

jaune

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP66

TWS S : élément extra lumineux jau - fixe/flash - lent. transparente - V12/24DAC