SIRENA - TWS STEADY : élément lumineux blanc - lumière fixe - V12/240ACDC - bague grise - 27706

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...240 V
tension de fonctionnement CC - 12...240 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152277061
Réf. Sonepar
03020227706
Réf. Fournisseur
27706
Réf. Commerciale
SIRENA
fonction:
lumière continue
couleur:
incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...240 V
tension de fonctionnement CC:
12...240 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...240 V
source lumineuse:
lampe à incandescence
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP66