SIRENA - TWS STEADY : élément lumineux bleu - lumière fixe - V12/240ACDC - bague noire - 27631

CopieCopie
SIRENA - TWS STEADY : élément lumineux bleu - lumière fixe - V12/240ACDC - bague noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue

  • couleur - bleu

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...240 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152276316

Réf. Sonepar

03020227631

Réf. Fournisseur

27631

Marque

SIRENA

fonction:

lumière continue

couleur:

bleu

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...240 V

tension de fonctionnement CC:

12...240 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...240 V

source lumineuse:

lampe à incandescence

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP66

TWS STEADY : élément lumineux bleu - lumière fixe - V12/240ACDC - bague noire