SIRENA - TWS STEADY : élément lumineux vert - lumière fixe - V12/240ACDC - bague noire - 27634

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - vert
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...240 V
tension de fonctionnement CC - 12...240 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152276347
Réf. Sonepar
03020227634
Réf. Fournisseur
27634
Marque
SIRENA
fonction:
lumière continue
couleur:
vert
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...240 V
tension de fonctionnement CC:
12...240 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...240 V
source lumineuse:
lampe à incandescence
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP66


