SIRENA - TWS X : élément lumineux bleu - xénon - flash - IP66 - V24DC - bague grise - 27731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière flash
couleur - bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152277313
Réf. Sonepar
03020227731
Réf. Fournisseur
27731
Réf. Commerciale
SIRENA
fonction:
lumière flash
couleur:
bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP66