SIRENA - TWS X : élément lumineux rouge - xénon - flash - IP66 - V110AC - bague grise - 27743

CopieCopie
SIRENA - TWS X : élément lumineux rouge - xénon - flash - IP66 - V110AC - bague grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière flash

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension de fonctionnement CC - 110...110 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152277436

Réf. Sonepar

03020227743

Réf. Fournisseur

27743

Réf. Commerciale

SIRENA

fonction:

lumière flash

couleur:

rouge

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...110 V

tension de fonctionnement CC:

110...110 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...110 V

source lumineuse:

xénon

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP66

TWS X : élément lumineux rouge - xénon - flash - IP66 - V110AC - bague grise