SIRENA - TWS X : élément lumineux rouge - xénon - flash - IP66 - V110AC - bague noire - 27673

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière flash
couleur - rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...110 V
tension de fonctionnement CC - 110...110 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8010152276736
Réf. Sonepar
03020227673
Réf. Fournisseur
27673
Réf. Commerciale
SIRENA
fonction:
lumière flash
couleur:
rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...110 V
tension de fonctionnement CC:
110...110 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...110 V
source lumineuse:
xénon
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP66