SIRENA - TWS X : élément lumineux rouge - xénon - flash - IP66 - V24DC - bague grise - 27733

CopieCopie
SIRENA - TWS X : élément lumineux rouge - xénon - flash - IP66 - V24DC - bague grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière flash

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152277337

Réf. Sonepar

03020227733

Réf. Fournisseur

27733

Marque

SIRENA

fonction:

lumière flash

couleur:

rouge

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP66

TWS X : élément lumineux rouge - xénon - flash - IP66 - V24DC - bague grise