SIRENA - TWS X : élément lumineux vert- xénon - flash - IP66 - V240AC - bague grise - 27754

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière flash
couleur - vert
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 240...240 V
tension de fonctionnement CC - 240...240 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8010152277542
Réf. Sonepar
03020227754
Réf. Fournisseur
27754
Marque
SIRENA
fonction:
lumière flash
couleur:
vert
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
240...240 V
tension de fonctionnement CC:
240...240 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
240...240 V
source lumineuse:
xénon
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP66


