SLID Concept - Applique Aluminium 3w LED IP54 - 0091
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance de lampe acceptée - 3...3 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697200918
Réf. Sonepar
05483720091
Réf. Fournisseur
0091
Marque
SLID Concept
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance de lampe acceptée:
3...3 W


