SLID Concept - Applique Aluminium 3x1w LED IP54 - 0084
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance de lampe acceptée - 3...3 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697200840
Réf. Sonepar
05483720084
Réf. Fournisseur
0084
Marque
SLID Concept
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
Applique Aluminium 3x1w LED IP54


