SLID Concept - Applique Aluminium croix pour lampe E27 2X18W IP54 - 0114
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 18 W
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697201144
Réf. Sonepar
05483720114
Réf. Fournisseur
0114
Marque
SLID Concept
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
18 W
douille:
E27
Applique Aluminium croix pour lampe E27 2X18W IP54


