SLID Concept - Applique aluminium IP54 pour lampe GU10 35W Max - 0083

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Applique aluminium IP54 pour lampe GU10 35W Max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance de lampe acceptée - 35...35 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697200833

Réf. Sonepar

05483720083

Réf. Fournisseur

0083

Marque

SLID Concept

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

Applique aluminium IP54 pour lampe GU10 35W Max