SLID Concept - Applique Aluminium pour lampe E27 18w IP54 - 0115

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Applique Aluminium pour lampe E27 18w IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 18 W

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697201151

Réf. Sonepar

05483720115

Réf. Fournisseur

0115

Marque

SLID Concept

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

18 W

douille:

E27

Applique Aluminium pour lampe E27 18w IP54