SLID Concept - Applique Aluminium pour lampe GU10 2X35W IP54 - 0105

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Applique Aluminium pour lampe GU10 2X35W IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 35 W

  • douille - GU10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697201052

Réf. Sonepar

05483720105

Réf. Fournisseur

0105

Marque

SLID Concept

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

35 W

douille:

GU10

Applique Aluminium pour lampe GU10 2X35W IP54