SLID Concept - Applique Aluminium ronde 5w LED IP 54 - 0087

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Applique Aluminium ronde 5w LED IP 54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 54

  • puissance de lampe acceptée - 5...5 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697200871

Réf. Sonepar

05483720087

Réf. Fournisseur

0087

Marque

SLID Concept

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

aluminium

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

54

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

Applique Aluminium ronde 5w LED IP 54