SLID Concept - Applique saillie up et down Blanc 9003 IP20 100*50*450 2*9w 1900 Lumens - 0578

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Applique saillie up et down Blanc 9003 IP20 100*50*450 2*9w 1900 Lumens

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1900 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 2

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697205784

Réf. Sonepar

05483720578

Réf. Fournisseur

0578

Réf. Commerciale

SLID Concept

flux lumineux utile:

1900 lm

indice de protection (IP):

IP20

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

2

couleur de la lumière:

blanc

Applique saillie up et down Blanc 9003 IP20 100*50*450 2*9w 1900 Lumens