SLID Concept - Applique saillie up et down Noire 9003 IP20 100*50*450 2*9w 1900 Lumens - 0579

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1900 lm
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697205791
Réf. Sonepar
05483720579
Réf. Fournisseur
0579
Réf. Commerciale
SLID Concept
flux lumineux utile:
1900 lm
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
2
Applique saillie up et down Noire 9003 IP20 100*50*450 2*9w 1900 Lumens