SLID Concept - Borne Aluminium 9w LED IP54 Hauteur 500 - 0093

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697200932
Réf. Sonepar
05483720093
Réf. Fournisseur
0093
Réf. Commerciale
SLID Concept
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
aluminium
Borne Aluminium 9w LED IP54 Hauteur 500