SLID Concept - Borne Aluminium IP 44 pour lampe E27 11W max - 0078

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Borne Aluminium IP 44 pour lampe E27 11W max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697200789

Réf. Sonepar

05483720078

Réf. Fournisseur

0078

Marque

SLID Concept

indice de protection (IP):

IP44

matériau du boîtier/corps:

aluminium

douille:

E27

Borne Aluminium IP 44 pour lampe E27 11W max