SLID Concept - Borne Aluminium LED 3W IP54 - 0090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697200901
Réf. Sonepar
05483720090
Réf. Fournisseur
0090
Réf. Commerciale
SLID Concept
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
aluminium
Borne Aluminium LED 3W IP54