SLID Concept - Borne LED IP54 12w Aluminium - 0369

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Borne LED IP54 12w Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697203698

Réf. Sonepar

05483720369

Réf. Fournisseur

0369

Réf. Commerciale

SLID Concept

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

aluminium

Borne LED IP54 12w Aluminium