SLID Concept - Hublot Aluminium pour lampe E27 2X18W IP54 - 0109

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Hublot Aluminium pour lampe E27 2X18W IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 18 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance de lampe acceptée - 2...2 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697201090

Réf. Sonepar

05483720109

Réf. Fournisseur

0109

Réf. Commerciale

SLID Concept

puissance du système:

18 W

indice de protection (IP):

IP54

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

Hublot Aluminium pour lampe E27 2X18W IP54