SLID Concept - Hublot D350 LED 20W Corp Blanc - 0217

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Hublot D350 LED 20W Corp Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • puissance de lampe acceptée - 20...20 W

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697202172

Réf. Sonepar

05483720217

Réf. Fournisseur

0217

Marque

SLID Concept

puissance du système:

20 W

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

couleur de la lumière:

blanc

Hublot D350 LED 20W Corp Blanc