Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SLID Concept - Kit LED encastré rectangulaire 48W 4000°K - 0331

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Kit LED encastré rectangulaire 48W 4000°K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 48 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • angle de faisceau - faisceau très extensif >80°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697203315

Réf. Sonepar

05483720331

Réf. Fournisseur

0331

Réf. Commerciale

SLID Concept

puissance du système:

48 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

réglabilité:

orientable

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

variation LineSwitch:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

flux lumineux:

4250...4250 lm

Kit LED encastré rectangulaire 48W 4000°K