SLID Concept - LAMPE LED A60 B22 11W 1055LM 3000K DIM - 4135
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux - 1055...1055 lm
puissance de la lampe - 11...11 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 1055 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697241355
Réf. Sonepar
05483724135
Réf. Fournisseur
4135
Marque
SLID Concept
flux lumineux:
1055...1055 lm
puissance de la lampe:
11...11 W
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1055 lm
LAMPE LED A60 B22 11W 1055LM 3000K DIM


