SLID Concept - LAMPE LED A60 E27 8.5W 806LM 4000K - 4122

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - LAMPE LED A60 E27 8.5W 806LM 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • puissance de la lampe - 8.5...8.5 W

  • flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 806 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697241225

Réf. Sonepar

05483724122

Réf. Fournisseur

4122

Marque

SLID Concept

Culot:

E27

flux lumineux:

806...806 lm

puissance de la lampe:

8.5...8.5 W

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

LAMPE LED A60 E27 8.5W 806LM 4000K