Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLID Concept - LAMPE LED FIL C35 E14 3W 300LM 3000K (FLAMME) - 4115

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - LAMPE LED FIL C35 E14 3W 300LM 3000K (FLAMME)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 300...300 lm

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • forme de la lampe - flamme

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697241157

Réf. Sonepar

05483724115

Réf. Fournisseur

4115

Marque

SLID Concept

Culot:

E14

flux lumineux:

300...300 lm

puissance de la lampe:

3...3 W

température de couleur:

3000...3000 K

forme de la lampe:

flamme

LAMPE LED FIL C35 E14 3W 300LM 3000K (FLAMME)