SLID Concept - LAMPE LED SMD GU10 6.5W 450LM 3000K 45° DIM - 4104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 450...450 lm
puissance de la lampe - 6.5...6.5 W
flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 450 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697241041
Réf. Sonepar
05483724104
Réf. Fournisseur
4104
Réf. Commerciale
SLID Concept
Culot:
GU10
flux lumineux:
450...450 lm
puissance de la lampe:
6.5...6.5 W
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
450 lm
LAMPE LED SMD GU10 6.5W 450LM 3000K 45° DIM