SLID Concept - LAMPE LED SMD MR11 GU4 2.5W 184LM 3000K 45° - 4112

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - LAMPE LED SMD MR11 GU4 2.5W 184LM 3000K 45°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU4

  • flux lumineux - 184...184 lm

  • puissance de la lampe - 2.5...2.5 W

  • désignation de la lampe - MR11

  • flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 184 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697241126

Réf. Sonepar

05483724112

Réf. Fournisseur

4112

Réf. Commerciale

SLID Concept

Culot:

GU4

flux lumineux:

184...184 lm

puissance de la lampe:

2.5...2.5 W

désignation de la lampe:

MR11

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

184 lm

LAMPE LED SMD MR11 GU4 2.5W 184LM 3000K 45°