Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLID Concept - LOT 5 LAMPE LED A60 E27 11W 1055LM 4000K - 4127

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - LOT 5 LAMPE LED A60 E27 11W 1055LM 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1055...1055 lm

  • puissance de la lampe - 11...11 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697241270

Réf. Sonepar

05483724127

Réf. Fournisseur

4127

Marque

SLID Concept

Culot:

E27

flux lumineux:

1055...1055 lm

puissance de la lampe:

11...11 W

température de couleur:

4000...4000 K

LOT 5 LAMPE LED A60 E27 11W 1055LM 4000K