SLID Concept - P. LED 1200*300 UGR 19 36W 3000K - 8075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
température de couleur - 3000...3000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 19
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697280750
Réf. Sonepar
05483728075
Réf. Fournisseur
8075
Réf. Commerciale
SLID Concept
puissance du système:
36 W
température de couleur:
3000...3000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
19
P. LED 1200*300 UGR 19 36W 3000K