SLID Concept - Projecteur gris LED 20W 3000K précablé 30cm - 0716

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Projecteur gris LED 20W 3000K précablé 30cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • puissance de lampe acceptée - 20...20 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697207160

Réf. Sonepar

05483720716

Réf. Fournisseur

0716

Réf. Commerciale

SLID Concept

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

Projecteur gris LED 20W 3000K précablé 30cm