SLID Concept - Projecteur gris LED 28W 3000K précablé 30cm - 0789
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 28 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697207894
Réf. Sonepar
05483720789
Réf. Fournisseur
0789
Marque
SLID Concept
puissance du système:
28 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Projecteur gris LED 28W 3000K précablé 30cm


