SLID Concept - Projecteur gris LED 30W 3000K précablé 30cm - 0717


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
puissance de lampe acceptée - 30...30 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697207177
Réf. Sonepar
05483720717
Réf. Fournisseur
0717
Réf. Commerciale
SLID Concept
puissance du système:
30 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
30...30 W