SLID Concept - Projecteur LED 50W Aluminium Réflecteur Symétrique 2700°K - 0268


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3600 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697202684
Réf. Sonepar
05483720269
Réf. Fournisseur
0268
Réf. Commerciale
SLID Concept
flux lumineux utile:
3600 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
129 mm
longueur:
226 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non